!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GLOVES SEAMLESS NAT RUBB SPANDX LIN

GLOVES SEAMLESS NAT RUBB SPANDX LIN

SHOWA

GLOVES SEAMLESS NAT RUBB SPANDX LIN close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GLOVES SEAMLESS NAT RUBB SPANDX LIN

GLOVES SEAMLESS NAT RUBB SPANDX LIN

SHOWA

Prix en liquidation :
$2.85 / PAIRE

Votre prix : 5,70 $ / PAIRE
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
  • N° article BEM341M
  • N° de modèle du manufacturier 341M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant à usage intensif
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 2121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série SHOWA ATLAS 341
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes Cat. II CE, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée, dextérité élevée
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Préhension rugueuse, ergonomique, respirant, flexible, ajusté, adapté à la peau
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 10
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Latex