!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS CAOUTCHOUC RIDE TLE 9

GANTS CAOUTCHOUC RIDE TLE 9

SHOWA

GANTS CAOUTCHOUC RIDE TLE 9 close
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
GANTS CAOUTCHOUC RIDE TLE 9

GANTS CAOUTCHOUC RIDE TLE 9

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,65 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 403,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM68NFWM09
  • N° de modèle du manufacturier 68NFWM09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant résistant aux coupures
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Doublure souple, résistante aux coupures, prise en main robuste, dextérité accrue
  • Style de manchette Sécurité
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Jaune
  • Deux couches Oui
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériaux du gant Coton, Kevlar, latex
  • Taille du gant 10
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 68NFW
  • Normes Cat II, EN 388:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Doublure en Kevlar, doublure en coton, préhension rugueuse, revêtement en caoutchouc naturel multidiffusé, manchette de sécurité renforcée