Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Vos mains sont bien protégées et facilement visibles dans ces gants pour cordeur en cuir haute visibilité vendus par paire. Chaque paire est dotée d'un dos extensible respirant avec des bandes réfléchissantes et des pouces trapézoïdaux. Un bouton-pression sur le poignet de ces gants de taille moyenne/8 les maintient en sécurité.
Spécifications techniques
ArticleGant de style cow-boy
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSerrée
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantOrange/jaune
Matériau du dos (gants)Nylon
SérieClassique
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Coupe de gantFrançaise
Support réflectifOui
CouleurOrange, havane
Style de protection des mainsGant
Matériau des couturesPolyester
Longueur du gant9 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantRespirant, durabilité, cuir véritable, haute visibilité
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Couleur de la paumeBeige
Procédé de paume en cuirGrains
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,63 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: