!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PVC GROS GRAIN, PETIT

GANTS PVC GROS GRAIN, PETIT

SHOWA

GANTS PVC GROS GRAIN, PETIT close
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
GANTS PVC GROS GRAIN, PETIT

GANTS PVC GROS GRAIN, PETIT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,45 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 608,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM600S
  • N° de modèle du manufacturier 600S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux liquides
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable, flexible, doublure souple, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, préhension robuste, ajustement à la forme, tricot sans couture
  • Style de manchetteÉlastique
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants7
  • Sans accélérateurs Oui
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Oui
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériaux du gant Coton
  • Taille du gant 7
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 600
  • Normes Cat II, EN 388:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Prise en main rugueuse, doublure en coton, poignet élastique, ergonomique, revêtement complet en PVC
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)