!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED, 12 IN, M, ORANGE, COTTON

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED, 12 IN, M, ORANGE, COTTON

SHOWA

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED, 12 IN, M, ORANGE, COTTON close
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
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED, 12 IN, M, ORANGE, COTTON

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED, 12 IN, M, ORANGE, COTTON

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.38 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = $603.36

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 72 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article BEM620M
  • N° de modèle du manufacturier 620M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

These EN/ANSI/ISO certified, orange, chemical-resistant gloves have a 12-inch length with a pinked cuff. They have a PVC coating along with rough finish. These medium gloves are made of cotton which makes them flexible and ideal for comfort-fit applications such as chemical spray and treatment, handling light chemicals in agriculture, horticulture, coating preparation, and painting workshop.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Additional Hazard ProtectionAbrasion-Resistant, Acid-Resistant, Chemical-Resistant, Water-Resistant
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • ColourOrange
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Coating ColourOrange
  • Glove Coating FinishRough
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsCotton
  • Glove Size8
  • InsulatedNo
  • SeriesSHOWA 620
  • StandardsCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016
  • Supported / UnsupportedSupported
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedKL
  • Glove Sizes8
  • Accelerator Free Yes
  • Anti-Static No
  • Chemical Glove Features Full
  • Dual Layer Yes
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type C - KL
  • Glove Coating Coverage Full
  • Glove Colour Family Orange
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Performance Comfort Fit
  • Glove Texture Rough
  • Latex-Free No
  • Silicone-Free No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Glove Features Rough grip, Full PVC coating, extra coating over entire hand, Cotton liner, Ergonomic
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)