!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS POLYVALENTS DEXTÉRITÉ S13HVLX, HAUTE VISIBILITÉ LIME, 2TG, 11, LATEX, MANCHETTE EN TRICOT, ANSI ABRASION

GANTS POLYVALENTS DEXTÉRITÉ S13HVLX, HAUTE VISIBILITÉ LIME, 2TG, 11, LATEX, MANCHETTE EN TRICOT, ANSI ABRASION

SUPERIOR GLOVE

GANTS POLYVALENTS DEXTÉRITÉ S13HVLX, HAUTE VISIBILITÉ LIME, 2TG, 11, LATEX, MANCHETTE EN TRICOT, ANSI ABRASION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS POLYVALENTS DEXTÉRITÉ S13HVLX, HAUTE VISIBILITÉ LIME, 2TG, 11, LATEX, MANCHETTE EN TRICOT, ANSI ABRASION

GANTS POLYVALENTS DEXTÉRITÉ S13HVLX, HAUTE VISIBILITÉ LIME, 2TG, 11, LATEX, MANCHETTE EN TRICOT, ANSI ABRASION

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 64,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13HVLX11
  • N° de modèle du manufacturier S13HVLX11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant haute visibilité
  • Matériau de paumeLatex
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantExcellente flexibilité, forme ergonomique confortable
  • Motif de priseMicrofinition
  • Support réflectifOui
  • Unité de venteChacun
  • Sans latexNon
  • Matériau de poignetPolyester
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques de haute visibilité Couleur haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Couleur Noir, vert haute visibilité
  • Série Dextérité S13HVLX
  • Performance du gant Ajustement confortable, adhérence élevée
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Latex en mousse
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Antistatique Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande