!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SNF SUPÉRIEUR,G/9,ANSI/ISEA COUPURES A2,MANCHETTE EN TRICOT, CONFORTABLE,DEXTÉRITÉ ÉLEVÉE,7GA

GANTS SNF SUPÉRIEUR,G/9,ANSI/ISEA COUPURES A2,MANCHETTE EN TRICOT, CONFORTABLE,DEXTÉRITÉ ÉLEVÉE,7GA

SUPERIOR GLOVE

GANTS SNF SUPÉRIEUR,G/9,ANSI/ISEA COUPURES A2,MANCHETTE EN TRICOT, CONFORTABLE,DEXTÉRITÉ ÉLEVÉE,7GA close
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
GANTS SNF SUPÉRIEUR,G/9,ANSI/ISEA COUPURES A2,MANCHETTE EN TRICOT, CONFORTABLE,DEXTÉRITÉ ÉLEVÉE,7GA

GANTS SNF SUPÉRIEUR,G/9,ANSI/ISEA COUPURES A2,MANCHETTE EN TRICOT, CONFORTABLE,DEXTÉRITÉ ÉLEVÉE,7GA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.25 / PAQUET
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
  • N° article SUGSNF-LGE
  • N° de modèle du manufacturier SNF-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Gants en taille G. Homologué ANSI/ISEA de niveau A2 contre les coupures et incluent des manchettes en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotPolyester
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de venteChacun
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A2
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Matériau de paume Polyester