!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT DEXTERITE

GANT DEXTERITE

SUPERIOR GLOVE

GANT DEXTERITE close
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
GANT DEXTERITE

GANT DEXTERITE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 300 = 1 956,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 300. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13BFNT8
  • N° de modèle du manufacturier S13BFNT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant de travail
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 4, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
  • Performance du gant Ajustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Matériau de revêtement de la poignée Mousse de nitrile
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Compatibilité avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Chacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Paume - double épaisseur de fibre Non