!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, P/7, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, P/7, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, P/7, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, P/7, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, P/7, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.22 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13BKPUQ7
  • N° de modèle du manufacturier S13BKPUQ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs non marquants de petite taille sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les perforations. En plus d'offrir une résistance à l'abrasion ANSI de niveau 3, ils sont dotés de manchettes en tricot et de nylon de faible épaisseur particulièrement sensible au toucher qui ne peluche pas.

Spécifications techniques

  • ArticleGant non marquant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne peluche pas, ANSI résistance à l'abrasion niveau 3 et ANSI résistance à la perforation niveau 2, le revêtement en polyuréthane assure une prise solide et stable, idéal pour la manipulation du verre, ces gants non marquants ne laisseront pas de résidus, ajustement serré pour un confort et une dextérité tout au long de la journée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de venteChacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande