!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT NITRILE P/T PAUME END VERT GR9

GANT NITRILE P/T PAUME END VERT GR9

NITRI FLEX LITE

GANT NITRILE P/T PAUME END VERT GR9 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT NITRILE P/T PAUME END VERT GR9

GANT NITRILE P/T PAUME END VERT GR9

NITRI FLEX LITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.47 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM4500-9
  • N° de modèle du manufacturier 4500-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant à usage général
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes Classé CE, EN 388:2016
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Caractéristiques du gant Respirant, résistant à l'abrasion, lavable en machine, flexible
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Vert
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4121XX
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série SHOWA 4500
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Nitrile

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande