!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT NITRILE P/T GR 8

GANT NITRILE P/T GR 8

NITRI FLEX LITE

GANT NITRILE P/T GR 8 close
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
GANT NITRILE P/T GR 8

GANT NITRILE P/T GR 8

NITRI FLEX LITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.69 / PAIRE
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
  • N° article BEM4000-8
  • N° de modèle du manufacturier 4000-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant à usage général
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Classement EN 388 Non testé
  • Type de paume Nitrile
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de la doublure du gant Tricot entrecroisé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série SHOWA 4000
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Coton
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Facilité d'enfilage et de retrait, alternative au cuir, résistant à l'abrasion, durable, bonne prise en main, résistant à l'huile, flexible, respirant.
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Gris