!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT NITRILE ENT/END BLEU

GANT NITRILE ENT/END BLEU

SUPERIOR GLOVE

GANT NITRILE ENT/END BLEU close
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
GANT NITRILE ENT/END BLEU

GANT NITRILE ENT/END BLEU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.63 / PAIRE
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
  • N° article SUGN9B
  • N° de modèle du manufacturier N9B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant anti-graisse et anti-huile résistant à la perforation
  • Normes ANSI
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur Bleu
  • Matériau de paume Coton, nylon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Caractéristiques du gant Entièrement enduit de nitrile avec une bande supérieure pour résister aux huiles, aux carburants et aux solvants organiques, résistance à l'abrasion ANSI niveau 5 et résistance à la perforation ANSI niveau 2, support en jersey de coton confortable qui absorbe la transpiration
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Paume - double épaisseur de fibre Non