!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NÉOPRÈNE RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NE3030 CHEMSTOP, 10, 30 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS NÉOPRÈNE RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NE3030 CHEMSTOP, 10, 30 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS NÉOPRÈNE RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NE3030 CHEMSTOP, 10, 30 MIL, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS NÉOPRÈNE RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NE3030 CHEMSTOP, 10, 30 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS NÉOPRÈNE RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NE3030 CHEMSTOP, 10, 30 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.88 / PAIRE
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
  • N° article SUGNE3030-10
  • N° de modèle du manufacturier NE3030-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en néoprène résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Taille du gant10
  • Sans latexNon
  • SérieChemstop NE3030
  • NormesANSI Résistance à la perforation 2, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Épaisseur du gant 30 mil
  • Température max. 212 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 10
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)