!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LATEX NOIR ROBUSTES XGRAND

GANTS LATEX NOIR ROBUSTES XGRAND

MARIGOLD

GANTS LATEX NOIR ROBUSTES XGRAND close
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
GANTS LATEX NOIR ROBUSTES XGRAND

GANTS LATEX NOIR ROBUSTES XGRAND

MARIGOLD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.95 / PAIRE
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
  • N° article SMDG17K9.5
  • N° de modèle du manufacturier 87-118-9.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex épais
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantRobuste
  • Texture du gantDiamants
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'abrasion, à l'eau et aux produits chimiques, enfilage et retrait faciles, protection du poignet, prise en main solide, NQA de 0,65, chloré
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLNPT
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Longueur du gant 12 3/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 9,5
  • Épaisseur du gant 31 mil
  • Série AlphaTec 87-118
  • Normes CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 3121A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A - AKLNPT, EN ISO 374-5:2016
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants TG
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)