!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, NOIR, 8,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE, CE 049

GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, NOIR, 8,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE, CE 049

MARIGOLD

GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, NOIR, 8,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE, CE 049 close
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
GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, NOIR, 8,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE, CE 049

GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, NOIR, 8,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE, CE 049

MARIGOLD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.95 / PAIRE
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
  • N° article SMDG17K8.5
  • N° de modèle du manufacturier 87-118-8.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.271 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex épais
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantRobuste
  • Texture du gantDiamants
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'abrasion, à l'eau et aux produits chimiques, enfilage et retrait faciles, protection du poignet, prise en main solide, NQA de 0,65, chloré
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLNPT
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Longueur du gant 12 3/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 8,5
  • Épaisseur du gant 31 mil
  • Série AlphaTec 87-118
  • Normes CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 3121A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A - AKLNPT, EN ISO 374-5:2016
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants G
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)