!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HERCULES NSR, M, 8, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR, MANCHETTE DEMI, SILICONE

GANTS HERCULES NSR, M, 8, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR, MANCHETTE DEMI, SILICONE

HEXARMOR

GANTS HERCULES NSR, M, 8, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR, MANCHETTE DEMI, SILICONE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS HERCULES NSR, M, 8, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR, MANCHETTE DEMI, SILICONE

GANTS HERCULES NSR, M, 8, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR, MANCHETTE DEMI, SILICONE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 360,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 4 320,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3041M
  • N° de modèle du manufacturier 3041-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs de taille moyenne sont composés de chloroprène. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes à enfiler et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4X12F. Ils offrent une résistance maximale aux aiguilles, une protection contre les coupures à 360 degrés, une forme pré-courbée, un confort maximal et une protection ultime.

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • NormesEN 388 : 2016 4X12F
  • Matériau de la doublure du gantÉlasthanne
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
  • Caractéristiques du gantRésistance maximale aux aiguilles, protection contre les coupures à 360 degrés, forme pré-courbée, confort maximal et protection ultime
  • SérieHercules NSR
  • Taille - Numérique8
  • Classement EN 3884X12F
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts11,59 N
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEA11,59 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de manchette À enfiler
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts 5
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Silicone
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume 11,59 N
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 8 668 g
  • Couleur Noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande