!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TOUS LES JOURS, ABSORBANT LA SUEUR ENDURA, P, 7, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, ANSI NIVEAU 3, 3

GANTS DE TOUS LES JOURS, ABSORBANT LA SUEUR ENDURA, P, 7, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, ANSI NIVEAU 3, 3

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE TOUS LES JOURS, ABSORBANT LA SUEUR ENDURA, P, 7, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, ANSI NIVEAU 3, 3 close
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
GANTS DE TOUS LES JOURS, ABSORBANT LA SUEUR ENDURA, P, 7, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, ANSI NIVEAU 3, 3

GANTS DE TOUS LES JOURS, ABSORBANT LA SUEUR ENDURA, P, 7, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, ANSI NIVEAU 3, 3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.87 / PAIRE
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
  • N° article SUG76YBDQ/S
  • N° de modèle du manufacturier 76YBDQ/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Gants Endura de tous les jours de petite taille 7 et absorbant la sueur. En cuir souple pleine fleur de vache. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de tous les jours, absorbant la sueur
  • Matériau d'isolation des gantsCuir de vache
  • Matériau de la doublure du gantCuir de vache
  • Caractéristiques du gantLe cuir de vache souple de première qualité protège contre les éraflures et les abrasions, les paumes doublées offrent un confort accru tout en absorbant la sueur, les manchettes de sécurité de 2,5 pouces protègent le poignet et l'avant-bras
  • SérieEndura
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de manchette Sécurité
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures Cuir de vache
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3