!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS MONTEURS CUIR PLEINE FLEUR

GANTS MONTEURS CUIR PLEINE FLEUR

SUPERIOR GLOVE

GANTS MONTEURS CUIR PLEINE FLEUR close
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
GANTS MONTEURS CUIR PLEINE FLEUR

GANTS MONTEURS CUIR PLEINE FLEUR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.43 / PAIRE
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
  • N° article SUG76B-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 76B-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant de conducteur résistant aux éraflures et à l'abrasion
  • Style de manchette Sécurité
  • Caractéristiques du gant Les paumes, les bouts des doigts, les index et les jointures en cuir de vache épais protègent contre les éraflures et l'abrasion. Excellente durabilité combinée à une légère résistance à l'eau et à l'huile, manchette à bande régulière pour faciliter l'utilisation
  • Série Endura
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Matériau de protection des jointures Cuir de vache
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4