!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTCONDUGRN VACHE PMG

GANTCONDUGRN VACHE PMG

SUPERIOR GLOVE

GANTCONDUGRN VACHE PMG close
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
GANTCONDUGRN VACHE PMG

GANTCONDUGRN VACHE PMG

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.79 / PAIRE
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
  • N° article SUG378A-SML
  • N° de modèle du manufacturier 378A-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Style de manchette Sécurité
  • Caractéristiques du gant Le cuir de vachette offre une résistance naturelle à l'abrasion et à la perforation, les poignets élastiques permettent un ajustement ergonomique, la conception du pouce Keystone améliore la durabilité sans entraver la dextérité, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Taille - alphabétique P
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau de paume Peau de vache, cuir
  • Série Endura 378A
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, peau de vache
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3