!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE 378AFL ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS DE CONDUITE 378AFL ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONDUITE 378AFL ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS DE CONDUITE 378AFL ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS DE CONDUITE 378AFL ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.38 / PAIRE
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
  • N° article SUG378AFL-XL
  • N° de modèle du manufacturier 378AFL-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Style de manchetteSécurité
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantLe cuir fleur de vache protège contre l'abrasion tout en repoussant l'eau et en s'adaptant aux mains au fil du temps, le dos de la main est élastique pour un ajustement optimal, le pouce juxtaposé maximise la durabilité et la dextérité, entièrement doublé de molleton pour une excellente protection en hiver
  • SérieEndura 378AFL
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de vache
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Arbre d'entraînement -5 degrés C
  • Matériau de paume Peau de vache, cuir
  • Taille - alphabétique TG
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4