!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTCONDU ENDURAGRN VACHE GRD

GANTCONDU ENDURAGRN VACHE GRD

SUPERIOR GLOVE

GANTCONDU ENDURAGRN VACHE GRD close
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
GANTCONDU ENDURAGRN VACHE GRD

GANTCONDU ENDURAGRN VACHE GRD

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.23 / PAIRE
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
  • N° article SUG378AFL-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 378AFL-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant de conduite
  • Style de manchette Sécurité
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Le cuir fleur de vache protège contre l'abrasion tout en repoussant l'eau et en s'adaptant aux mains au fil du temps, le dos de la main est élastique pour un ajustement optimal, le pouce juxtaposé maximise la durabilité et la dextérité, entièrement doublé de molleton pour une excellente protection en hiver
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Taille - alphabétique G
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Arbre d'entraînement -5 degrés C
  • Matériau de paume Peau de vache, cuir
  • Série Endura 378AFL
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, peau de vache
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3