!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 335DBP ENDURA, M, 8, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE CUIR D'ÉLAN

GANTS DE SOUDAGE 335DBP ENDURA, M, 8, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE CUIR D'ÉLAN

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 335DBP ENDURA, M, 8, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE CUIR D'ÉLAN close
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
GANTS DE SOUDAGE 335DBP ENDURA, M, 8, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE CUIR D'ÉLAN

GANTS DE SOUDAGE 335DBP ENDURA, M, 8, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE CUIR D'ÉLAN

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,47 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 305,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG335DBPM
  • N° de modèle du manufacturier 335DBPM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Caractéristiques du gantLa peau d'élan refendue est souple, dextre et idéale pour un confort tout au long de la journée, pièce arrière en peau de vache renforcée pour une résistance et une protection accrues, pouces sanglés et poignets de gants en peau de vache étendus pour une protection accrue, cousu avec de la fibre para-aramide pour des coutures plus solides et une résistance aux étincelles.
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de vache
  • Température max.140 degrés C
  • Matériau de paumeCuir de wapiti
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Matériaux du gant Cuir, peau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Résistance à l'huile Non
  • Série Endura 335DBP
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Taille - Numérique 8