!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS BUTOFLEX 14 SANS DOUBLURE TL9

GANTS BUTOFLEX 14 SANS DOUBLURE TL9

MAPA

GANTS BUTOFLEX 14 SANS DOUBLURE TL9 close
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
GANTS BUTOFLEX 14 SANS DOUBLURE TL9

GANTS BUTOFLEX 14 SANS DOUBLURE TL9

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 121,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 727,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MPA651319
  • N° de modèle du manufacturier 651319
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux produits chimiques
  • Couleur Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Matériaux du gant Butyle
  • Texture du gant Gaufré
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Résistance chimique spécifique ultime, pour les acides, cétones, esters et dérivés d'amines très corrosifs
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistance chimique spécifique ultime, pour les acides, cétones, esters et dérivés d'amines très corrosifs
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCILMNOS
  • Longueur du gant 37 cm
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 0,56 mm
  • Normes CAT.CATEGORY 3 0334, EN388 0010X, EN ISO 374-1 TYPE A ABCILMNOS, EN ISO 374-5, EN 420:5/5, EN 16350
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 Méthanol, acétone, acétonitrile, acétate d'éthyle, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, ammoniaque 25 %, acide fluorhydrique 40 %
  • Tailles de gants G/9