!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CT 2XL

GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CT 2XL

ERGODYNE

GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CT 2XL close
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
GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CT 2XL

GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CT 2XL

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 =

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EGO924LD2XL
  • N° de modèle du manufacturier 924LD2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant hybride dorsal à réduction d'impact
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Matériau de protection des jointuresMousse, TPR
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques du gantGants hybrides dorsaux à réduction d'impact : Couverture complète des doigts combinée à un rembourrage en mousse des jointures pour une protection flexible contre les chocs
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau à couches pour paumeMousse EVA
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Nylon
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts et maille haute visibilité
  • Couleur Noir, vert haute visibilité, orange
  • Série ProFlex 924
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Classement EN 388 3122 X
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)