!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CIT L

GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CIT L

ERGODYNE

GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CIT L close
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
GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CIT L

GANTS 924LD FAIBLE USAGE IMP CIT L

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 =

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EGO924LD-L
  • N° de modèle du manufacturier 924LD-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant hybride dorsal à réduction d'impact
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Matériau de protection des jointuresMousse, TPR
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantGants hybrides dorsaux à réduction d'impact : Couverture complète des doigts combinée à un rembourrage en mousse des jointures pour une protection flexible contre les chocs
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau à couches pour paumeMousse EVA
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Nylon
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts et maille haute visibilité
  • Couleur Noir, vert haute visibilité, orange
  • Série ProFlex 924
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Classement EN 388 3122 X
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)