Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant anti-impact a/ support de poignet a un style demi-doigt, une manchette élas et une fermeture autoagrippante. Ce gant tle moyenne p/ la main gch est doté d'un coussinet VEP dans la paume et d'une construction à doigts ouvts p/ plus de dextérité.
Spécifications techniques
ArticleGant Trigger
Matériau de paumeCuir nacré, VEP
NormesEN 388
Série479-31
Taille - alphabétiqueM
Unité de venteChacun
Matériau de poignetÉlastique
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau du dos (gants)Nylon Lycra
Couverture des doigtsÀ moitié
Couverture de l'enduit du gantPaume, doigt à gâchette, pouce
Caractéristiques du gantLe style à doigts ouverts assure la dextérité, le cuir souple de couleur perle permet le retour tactile, le rembourrage offre une protection contre les chocs, le support du poignet aide à prévenir les extensions et les flexions excessives du poignet pour prévenir les microtraumatismes répétés comme le syndrome du canal carpien, le bout des doigts sont munis de languettes pour enlever facilement le gant
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca