!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT/SUP POIGNET ANTIVIBR P PR

GANT/SUP POIGNET ANTIVIBR P PR

IMPACTO

GANT/SUP POIGNET ANTIVIBR P PR close
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
GANT/SUP POIGNET ANTIVIBR P PR

GANT/SUP POIGNET ANTIVIBR P PR

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.53 / PAIRE
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
  • N° article IMO473-30SML-PR
  • N° de modèle du manufacturier 473-30SML-PR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Caractéristiques du gant Support de poignet en cuir rembourré empêchant toute extension ou flexion excessive pour prévenir les LMR, excellente protection pour le maniement d'outils électriques et pneumatiques dans des contextes industriels tels que la construction et la fabrication
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Matériau de paume Cuir nacré, VEP
  • Normes EN 388
  • Série 473-30
  • Taille - alphabétique P
  • Unité de vente Paire