!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS DISCRETION SLIP STREAM-M

GANTS DISCRETION SLIP STREAM-M

WATSON GLOVES

GANTS  DISCRETION SLIP STREAM-M close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS DISCRETION SLIP STREAM-M

GANTS DISCRETION SLIP STREAM-M

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$5.47 / PAIRE

Votre prix : 10,94 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT393M
  • N° de modèle du manufacturier 393-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 888
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant Slip Stream
  • Matériau en tricot Nylon
  • Classement EN 388 4121
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en mousse de nitrile offre une résistance à l'abrasion et à la perforation avec une adhérence supérieure en milieu sec ou humide, l'enveloppe en tricot de nylon sans couture à trois fils assure une solidité optimale et un ajustement confortable, la forme ergonomique réduit la fatigue des mains, les poignets ajustés empêchent la pénétration de la saleté et des débris
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes CE, EN 388 4121, Abrasion : 4, Coupure par la lame : 1, Déchirure : 2, Perforation : 1
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris