!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NITRILE A/POINTS,POUCE RENFORCE

GANT NITRILE A/POINTS,POUCE RENFORCE

PYRAMEX

GANT NITRILE A/POINTS,POUCE RENFORCE close
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
GANT NITRILE A/POINTS,POUCE RENFORCE

GANT NITRILE A/POINTS,POUCE RENFORCE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.67 / PAQUET de 12
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
  • N° article PYRGL601DPX2
  • N° de modèle du manufacturier GL601DPX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesEN388 : 2016 - 3131X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 8 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir/gris
  • Série Nylon et Spandex
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Nitrile