!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT DE MECANICIEN HAUTE VIS PVC PO

GANT DE MECANICIEN HAUTE VIS PVC PO

SUPERIOR GLOVE

GANT DE MECANICIEN HAUTE VIS PVC PO close
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
GANT DE MECANICIEN HAUTE VIS PVC PO

GANT DE MECANICIEN HAUTE VIS PVC PO

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.83 / PAIRE
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
  • N° article SUGMXVSB-XL
  • N° de modèle du manufacturier MXVSB-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume PVC
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Protection contre les impacts
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Unité de vente Paire
  • Sans latex Non
  • Fini de l'enduit du gant Paume
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Couleur du dos du gant Vert haute visibilité
  • Normes ANSI/ISEA 138
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir, jaune
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 6
  • Antistatique Non
  • Longueur de poignet 2 po