!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 11, IMPACT COUPE 5, 360 ° PROTECTION

GANTS DE MÉCANICIEN, 11, IMPACT COUPE 5, 360 ° PROTECTION

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, 11, IMPACT COUPE 5, 360 °  PROTECTION close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 11, IMPACT COUPE 5, 360 ° PROTECTION

GANTS DE MÉCANICIEN, 11, IMPACT COUPE 5, 360 ° PROTECTION

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 84,65 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 015,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4025-11
  • N° de modèle du manufacturier 4025-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien TTG 11. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Taille - Numérique11
  • Unité de ventePaire
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Nb de paires par paquet 12