!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
502-10 GANTS, P, PAUME CUIR SUÉDÉ, VEP, CE, EN 420

502-10 GANTS, P, PAUME CUIR SUÉDÉ, VEP, CE, EN 420

IMPACTO

502-10 GANTS, P, PAUME CUIR SUÉDÉ, VEP, CE, EN 420 close
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
502-10 GANTS, P, PAUME CUIR SUÉDÉ, VEP, CE, EN 420

502-10 GANTS, P, PAUME CUIR SUÉDÉ, VEP, CE, EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.43 / PAIRE
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
  • N° article IMO502-10SML-PR
  • N° de modèle du manufacturier 50210110020
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et zone entre le pouce et l'index
  • Matériau de revêtement de la poignéeSuède
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paume Suède, VEP
  • Normes EN 388
  • Série 502-10
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Protège contre les chocs, les vibrations et l'abrasion, protège la zone du pouce contre les traumatismes cumulés tels que les contusions causées par la préhension d'outils, convient parfaitement aux outils à main et aux outils électriques
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)