!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/QUARTS GARDIEN, MANCHETTE SEC ENFILER, MANCHETTE FRONCÉE, TLE UNIQUE, TGE, CUIR VACH/COT PR

GANT P/QUARTS GARDIEN, MANCHETTE SEC ENFILER, MANCHETTE FRONCÉE, TLE UNIQUE, TGE, CUIR VACH/COT PR

WATSON GLOVES

GANT P/QUARTS GARDIEN, MANCHETTE SEC ENFILER, MANCHETTE FRONCÉE, TLE UNIQUE, TGE, CUIR VACH/COT PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT P/QUARTS GARDIEN, MANCHETTE SEC ENFILER, MANCHETTE FRONCÉE, TLE UNIQUE, TGE, CUIR VACH/COT PR

GANT P/QUARTS GARDIEN, MANCHETTE SEC ENFILER, MANCHETTE FRONCÉE, TLE UNIQUE, TGE, CUIR VACH/COT PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT104X
  • N° de modèle du manufacturier 104-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Faites confiance à la durabilité de ces gants en croûte de cuir de vachette. Ces gants à taille unique sont dotés d'un endos en coton respirant, d'une manchette de sécurité facile à enfiler et d'un poignet froncé pour un confort tout au long de la journée. Chaque paire est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Série104 Mean Mother
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande