!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/INSTALL, ISOLE, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE PROTEGE-TEMPETE, TLE L/9, CR PORC, PR

GANT P/INSTALL, ISOLE, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE PROTEGE-TEMPETE, TLE L/9, CR PORC, PR

BOB DALE

GANT P/INSTALL, ISOLE, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE PROTEGE-TEMPETE, TLE L/9, CR PORC, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT P/INSTALL, ISOLE, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE PROTEGE-TEMPETE, TLE L/9, CR PORC, PR

GANT P/INSTALL, ISOLE, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE PROTEGE-TEMPETE, TLE L/9, CR PORC, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.75 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG40-9-8030L
  • N° de modèle du manufacturier 40-9-8030-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Confectionnés en cuir de porc grainé, ces gants pour installateur de taille grand/neuf sont doublés d'une isolation en Thinsulate pour vous garder bien au chaud. Découpés à l'américaine avec des pouces ailés, la paire est dotée de manchettes protège-tempête pour une résistance accrue contre le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de monteur
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteÉlastique
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieClassique
  • Matériau de protection des jointuresCuir fleur
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C40
  • Caractéristiques du gant Durabilité, cuir véritable
  • Matériau de paume Peau de porc
  • Taille - alphabétique Taille unique
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande