!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 7,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 7,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SUPERIOR GLOVE

SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 7,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 7,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 7,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 281,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13GDSTL7
  • N° de modèle du manufacturier S13GDSTL7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures sont composés de PEHD et d’acier inoxydable. Ils sont homologués ANSI/ISEA de niveau A5 résistance aux coupures et incluent des manchettes en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de manchetteTricot
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Normes ANSI/ISEA Niveau d'abrasion 3, ANSI/ISEA Niveau de coupure A5
  • Taille - Numérique 7
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande