!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KV200 GANTS RÉSISTANT COUPURES,TG,ANSI/ISEA ABRASION NIVEAU 4,NOIR,RENFORCÉ,

KV200 GANTS RÉSISTANT COUPURES,TG,ANSI/ISEA ABRASION NIVEAU 4,NOIR,RENFORCÉ,

MCR SAFETY

KV200 GANTS RÉSISTANT COUPURES,TG,ANSI/ISEA ABRASION NIVEAU 4,NOIR,RENFORCÉ, close
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
KV200 GANTS RÉSISTANT COUPURES,TG,ANSI/ISEA ABRASION NIVEAU 4,NOIR,RENFORCÉ,

KV200 GANTS RÉSISTANT COUPURES,TG,ANSI/ISEA ABRASION NIVEAU 4,NOIR,RENFORCÉ,

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 4 479,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFKV200XL
  • N° de modèle du manufacturier KV200XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs résistants aux coupures sont de taille TG. Dotés de coutures en polyester/coton et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Matériau de paumeRenforcée
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieKV200
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Unité de ventePaire
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105 (coupures) 3, ANSI/ISEA 105 (abrasion) 4
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Nb de paires par paquet 72
  • Matériau des coutures Polyester/coton
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)