!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE GANTS HORIZONTAL, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, BLANC

DISTRIBUTEUR DE GANTS HORIZONTAL, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, BLANC

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE GANTS HORIZONTAL, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, BLANC close
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
DISTRIBUTEUR DE GANTS HORIZONTAL, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, BLANC

DISTRIBUTEUR DE GANTS HORIZONTAL, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.97 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6GKZ6
  • N° de modèle du manufacturier 6GKZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de gants blanc est en acier enduit et mesure 5½x10x3¾ pouces. Conçus pour un usage général, ils mesurent 10x5½x3¾ pouces et contiennent une boîte. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de gants
  • Disposition du distributeur1 boîte
  • Type de distributeur de gantsUsage général
  • CouleurBlanc
  • Hauteur10 po
  • Largeur5 1/2 po
  • Orientation du distributeurHorizontale ou verticale
  • Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
  • Sens de chargement Chargement à gauche, chargement à droite, chargement par le haut
  • Contenu du distributeur Boîte à gants standard
  • Profondeur 3 3/4 po
  • Matériau Acier enduit de poudres
  • Lieu de montage Mur