!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GLOVE ATLAS NITRI FLEX SMALL

GLOVE ATLAS NITRI FLEX SMALL

SHOWA

GLOVE ATLAS NITRI FLEX SMALL close
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
GLOVE ATLAS NITRI FLEX SMALL

GLOVE ATLAS NITRI FLEX SMALL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 167,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM350KV7
  • N° de modèle du manufacturier 350KV7
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, CE, EN 388:2016
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série SHOWA ATLAS
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 144
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Jaune
  • Matériau de paume Nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 3X44CX
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Caractéristiques du gant Faible conductivité thermique, anti-odeur, résistant à l'huile
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile