!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS NITRILE ATLAS NOIRS ENDUITS M

GANTS NITRILE ATLAS NOIRS ENDUITS M

SHOWA

GANTS NITRILE ATLAS NOIRS ENDUITS M close
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
GANTS NITRILE ATLAS NOIRS ENDUITS M

GANTS NITRILE ATLAS NOIRS ENDUITS M

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.06 / PAIRE
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
  • N° article BEM370B-MED
  • N° de modèle du manufacturier 370B-MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes Cat II CE, EN 388:2016
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée, ajustement confortable, dextérité élevée
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série SHOWA ATLAS 370B
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 10
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement adhérent Vert, blanc
  • Matériau de paume Nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 220 à 260 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Léger, préhension rugueuse, flexible, ajustement profilé, préhension accrue, dextérité améliorée, tricot sans couture, lavable en machine
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile