!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RÉSIST COUPURES, STEALTH, COUPE FRAN, M/8, JNE/NR, 9 PO LNG, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, STEALTH, COUPE FRAN, M/8, JNE/NR, 9 PO LNG, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, STEALTH, COUPE FRAN, M/8, JNE/NR, 9 PO LNG, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES, STEALTH, COUPE FRAN, M/8, JNE/NR, 9 PO LNG, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, STEALTH, COUPE FRAN, M/8, JNE/NR, 9 PO LNG, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,53 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 63,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN352M
  • N° de modèle du manufacturier VEN352-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants Stealth jaune/noir résistants aux coupures sont de taille moyenne/8 et mesurent neuf po de longueur. Ils ont une paume en nitrile, un revêtement en nitrile lisse aux ¾ et sont de coupe française. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A2, de niveau de perforation ANSI un, de cycle d'abrasion ANSI quatre et peuvent résister à une force de coupe allant jusqu'à 500 g.

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Force de perforation ANSI/ISEA 1
  • Couleur Jaune/noir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Longueur du gant 9 po
  • Série Stealth
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Nitrile

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande