!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BL LUSTRE, ROBUSTE, COFFRET SUPERIEUR

BL LUSTRE, ROBUSTE, COFFRET SUPERIEUR

PROTO

BL LUSTRE, ROBUSTE, COFFRET SUPERIEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BL LUSTRE, ROBUSTE, COFFRET SUPERIEUR

BL LUSTRE, ROBUSTE, COFFRET SUPERIEUR

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,461.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJSTV2720CS05BL
  • N° de modèle du manufacturier JSTV2720CS05BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 140.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre supérieur
  • Finition du corpsLustré
  • Matériau du corpsAcier
  • Gabarit du tiroirCal. 18
  • Matériau de tiroirAcier
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • Finition/couleurBleu brillant
  • Comprend des doublures de tiroirsOui
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Nombre de clés incluses2
  • Hauteur hors tout20 po
  • SérieVitesse de rotation
  • Capacité de charge totale875 lb
  • Plage de largeurMoins de 30 po de largeur
  • Dimensions hors tout27 po LA x 22 3/8 po P x 20 po H
  • Couleur du corps Bleu
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Finition du tiroir Lustré
  • Matériau de la doublure de tiroir Vinyle
  • Plage de tiroirs De 1 à 5
  • Fonction des glissières Roulement à billes entièrement étendu
  • Facteur de marche nominal Robuste
  • Comprend 2x clés pour cylindres
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 125 lb
  • Nb de tiroirs 5
  • Profondeur hors tout 22 3/8 po
  • Largeur hors tout 27 po
  • Style Coffre supérieur
  • Capacité de stockage totale 4 945 po3
  • Dimensions 27 po LA x 22 3/8 po P x 20 po H
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande