!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,9/16POS-18,1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,9/16POS-18,1/2 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,9/16POS-18,1/2 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,9/16POS-18,1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,9/16POS-18,1/2 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.34 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10656-6-8
  • N° de modèle du manufacturier 10656-6-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.174 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord pivotant à sertir JIC est de type femelle a/un coude de 37°. Il a une taille de connexion de 9/16po-18 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/2 po. Cet article est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord femelle
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier