!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NETTOYANT VERRE,CARTOUCHE,10OZ,TRNSP,CA4

NETTOYANT VERRE,CARTOUCHE,10OZ,TRNSP,CA4

TRUSHOT 2.0

NETTOYANT VERRE,CARTOUCHE,10OZ,TRNSP,CA4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NETTOYANT VERRE,CARTOUCHE,10OZ,TRNSP,CA4

NETTOYANT VERRE,CARTOUCHE,10OZ,TRNSP,CA4

TRUSHOT 2.0

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.13 / CAISSE de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DEB4000010146
  • N° de modèle du manufacturier 4000010146
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant de verre
  • À utiliser sur type de surface Verre
  • Taille de contenant 10 oz
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e) Concentré(e)
  • Séries de produits TruShot 2.0
  • Teneur en COV 0
  • Valeur de pH Neutre
  • Sans butyle Non
  • Point d'éclair 127 Degrees F
  • Etiquette du produit Nettoyant pour verre/multi-surfaces
  • Type de contenant Cartouche
  • Forme du nettoyant Liquide
  • Fragrance Florale
  • Dilution recommandée Préréglé
  • Niveau de pH 73,2
  • Biodégradable Non
  • Couleur Transparent
  • Produit chimique principal Aucun

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande