!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR SERVICE AGRI USAGE GENERAL, 1-1/2HP

MOTR SERVICE AGRI USAGE GENERAL, 1-1/2HP

LEESON

MOTR SERVICE AGRI USAGE GENERAL, 1-1/2HP close
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
MOTR SERVICE AGRI USAGE GENERAL, 1-1/2HP

MOTR SERVICE AGRI USAGE GENERAL, 1-1/2HP

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,010.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48ZJ54
  • N° de modèle du manufacturier 11049500
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs agricoles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1-1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)17,2/8,8-8,6 A
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Condensateur requisOui
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCSA (LR2025), UL (E49747)
  • Utilisable à 208 VOui
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Roulements de moteurBilles
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • FinitionÉmail
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Sous-application de moteur Couple élevé
  • Hz 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Facteur de marche Continu
  • Efficacité nominale 79 %
  • Longueur hors tout 13 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 40 lb
  • Longueur sans tige 11-1/8 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard
  • Position de fixation du moteur Horizontale