!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
24 DC R REL

24 DC R REL

SQUARE D

24 DC            R REL close
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
24 DC R REL

24 DC R REL

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.90 / CHAQUE
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
  • N° article SQD8501RSD14V53
  • N° de modèle du manufacturier 8501RSD14V53
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais tout usage
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal6 A
  • Largeur de goupille plate0,09 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)5 A à 28 V
  • Style de montageDouille
  • Profondeur du corps1,63 po
  • Largeur du corps0,83 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Consommation d'énergie0,9 W
  • SérieSérie miniature Square D 8501R
  • Profondeur hors tout1,63 po
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 5 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Méthode de test Pas de bouton
  • Hauteur du corps 1,1 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Temps de réponse 20 ms
  • Tension d'interruption maximale 300 VCA, 30 VCC
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, homologué UL