!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENG 1,25HP 60CFM PIED/FACE

MOTEUR ENG 1,25HP 60CFM PIED/FACE

SPEEDAIRE

MOTEUR ENG 1,25HP 60CFM PIED/FACE close
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
MOTEUR ENG 1,25HP 60CFM PIED/FACE

MOTEUR ENG 1,25HP 60CFM PIED/FACE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $856.73 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX81
  • N° de modèle du manufacturier 22UX81
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 33.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre2,72 po
  • Conception de moteurSans objet
  • Diamètre extérieur6 po
  • Longueur hors tout11,68 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Pression de service min. 20 lb/po²
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 6,63 po
  • Largeur hors tout 6,14 po