!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGR ARBRE PAR 2TR/MIN CA

MOTEUR ENGR ARBRE PAR 2TR/MIN CA

DAYTON

MOTEUR ENGR ARBRE PAR 2TR/MIN CA close
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
MOTEUR ENGR ARBRE PAR 2TR/MIN CA

MOTEUR ENGR ARBRE PAR 2TR/MIN CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,106.58 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPY7
  • N° de modèle du manufacturier 016-070-0827
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.1,900 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)2
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige10-1/8 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • Charge en en porte-à-faux550 lb
  • Rapport d'engrenage835:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisInclus
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • RoulementsBille/aiguille (cadre), bille (moteur)
  • FinitionSans peinture
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • NormescRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 1.7
  • HP d'entrée 1/12
  • Intensité maximale (A) 1,2/0,63
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1"
  • Taille d'entrée de clé Clavette-disque n Degrees 806
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier trempé