!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR ENGR ARBRE PAR 1TR/MIN CA

MOTEUR ENGR ARBRE PAR 1TR/MIN CA

DAYTON

MOTEUR ENGR ARBRE PAR 1TR/MIN CA close
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
MOTEUR ENGR ARBRE PAR 1TR/MIN CA

MOTEUR ENGR ARBRE PAR 1TR/MIN CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,068.20 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPY6
  • N° de modèle du manufacturier 1LPY6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages) 115/230 VCA
  • Couple max. 3 000 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 1,0
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 10-1/8 po
  • Sortie, arbre réversible Non
  • Charge en en porte-à-faux 550 lb
  • Rapport d'engrenage 1 645:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Condensateur requis Inclus
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.5"
  • Roulements Bille/aiguille (cadre), bille (moteur)
  • Finition Sans peinture
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Normes cRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 0.8
  • HP d'entrée 1/12
  • Intensité maximale (A) 1,2/0,63
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1"
  • Taille d'entrée de clé Clavette-disque n Degrees 806
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier trempé