!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC 31 RPM

MOTOREDUCTEUR AC 31 RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC 31 RPM close
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
MOTOREDUCTEUR AC 31 RPM

MOTOREDUCTEUR AC 31 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,740.11 / CHAQUE
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
  • N° article DTN2H610
  • N° de modèle du manufacturier 016-653-0054
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.660 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)30
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige16 po
  • Charge en en porte-à-faux650 lb
  • Rapport d'engrenage54:1
  • Protection thermiqueNon
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • LubrificationPermanent, huile à engrenage à liquide dense
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 50/60
  • HP d'entrée 1/2
  • Intensité maximale (A) 5,2/2,8
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Condensateur requis Inclus
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.88:
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier trempé