!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTOREDUCTEUR 3RPM TOR 200 115/230V

MOTOREDUCTEUR 3RPM TOR 200 115/230V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 3RPM TOR 200 115/230V close
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
MOTOREDUCTEUR 3RPM TOR 200 115/230V

MOTOREDUCTEUR 3RPM TOR 200 115/230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $946.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LPZ2
  • N° de modèle du manufacturier 1LPZ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 32
  • Poids à l’expédition 12.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages) 115/230 VCA
  • Couple max. 200 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min) 3
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Hz 50/60
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 2.3
  • HP d'entrée 1/12
  • Intensité maximale (A) 1,2/0,63
  • Protection thermique Aucune
  • Type de moteur À condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Nb de disques de frein requis 1
  • Normes cRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Double
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Sortie, arbre réversible Non
  • Charge en en porte-à-faux 100 lb
  • Rapport d'engrenage 525:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Condensateur requis Included
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.63"
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression